FLUKE - Mittalaitetarvike - TLK289 EUR


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - sarja/lajitelma
Pistoketyyppi - 4 mm turvapistoke
Maksimikäyttöjännite - 600 V
Eriste - silikoni
Sarja - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
95969436441
Sähkönumero
6752352
Toimittajan tuotenumero
3092521
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
sarja/lajitelma
Pistoketyyppi:
4 mm turvapistoke
Maksimikäyttöjännite:
600 V
Eriste:
silikoni
Sarja:
kyllä
Ylijännitesuojausluokka:
CAT IV
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Salkku/kassi:
kyllä
Mittausjohtosarja teollisuuskäyttöön Mittausjohdinsarja teollisuuden sähkömittauksiin ja kantolaukku. Suunniteltu nykypäivän teollisuuden sähkö- ja elektroniikkatestauksiin. SureGrip™-hauenleuat, tarraimet ja mittapäät takaavat luotettavan kosketuksen useissa testaustilanteissa, TP175 TwistGuard™-mittapäät, magneettiripustimen avulla voit ripustaa digitaalisen yleismittarisi turvallisesti, lämpötilasovitin, jossa K-tyypin termoelementti, suoriin lämpötilamittauksiin digitaalisen yleismittarisi avulla