FLUKE - Mittapää - Fluke 80T-150UA


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Mitta-alue - -50...150 °C
Malli / Tyyppi - nasta
Mittapään pituus - 200 mm
Materiaali - muu
Liitäntäkaapelin pituus - 1.16 m
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
Sähkönumero
6752055
Toimittajan tuotenumero
3190456
Tukkuerä
1
Mitta-alue:
-50...150 °C
Malli / Tyyppi:
nasta
Mittapään pituus:
200 mm
Materiaali:
muu
Liitäntäkaapelin pituus:
1.16 m
LÄMP.TILAMIT.PÄÄ 80T-150U
Ilman, pintojen ja syövyttämättömien nesteiden mittauksiin. Yhteensopiva kaikkien Fluken yleismittareiden kanssa. Nopeat ja tarkat mittaukset pienjänniteympäristössä (alle 24 VAC, 60 V DC). Mittausalue: -50 … 150 °C. Ulostulo mittarille: 1 mV/°C tai 1 mV/°F (valittavissa kytkimellä).
Ilman, pintojen ja syövyttämättömien nesteiden mittauksiin. Yhteensopiva kaikkien Fluken yleismittareiden kanssa. Nopeat ja tarkat mittaukset pienjänniteympäristössä (alle 24 VAC, 60 V DC). Mittausalue: -50 … 150 °C. Ulostulo mittarille: 1 mV/°C tai 1 mV/°F (valittavissa kytkimellä).