FLUKE - Mittapään valo ja pidennyskapp - Fluke L210

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pistoketyyppi - 4 mm turvapistoke
Maksimikäyttöjännite - 600 V
Eriste - silikoni
Sarja - ei
Ylijännitesuojausluokka - CAT IV
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
Sähkönumero
6752106
Toimittajan tuotenumero
2096379
Tukkuerä
1
Pistoketyyppi:
4 mm turvapistoke
Maksimikäyttöjännite:
600 V
Eriste:
silikoni
Sarja:
ei
Ylijännitesuojausluokka:
CAT IV
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Salkku/kassi:
ei
Virrankestoisuus:
10 A
L210 MITTAPÄÄN VALO+PIDENNY
Sisältää L200 mittapään valon ja TP280 pidennyskappaleet. 20 cm:n pidennyskappale pitää sormet kaukana jännitteellisistä piireistä. Pidennyskappale sopii mittapään ja -mittausjohtojen väliin (kokonaispituus n. 30 cm)
Sisältää L200 mittapään valon ja TP280 pidennyskappaleet. 20 cm:n pidennyskappale pitää sormet kaukana jännitteellisistä piireistä. Pidennyskappale sopii mittapään ja -mittausjohtojen väliin (kokonaispituus n. 30 cm)



