FLUKE - Mittapääsarja - Fluke TLK 220

Fluke Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - sarja/lajitelma

  • Pistoketyyppi - 4 mm turvapistoke

  • Maksimikäyttöjännite - 600 V

  • Eriste - silikoni

  • Sarja - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

6752256

Toimittajan tuotenumero

2097022

Tukkuerä

1

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

sarja/lajitelma

Pistoketyyppi:

4 mm turvapistoke

Maksimikäyttöjännite:

600 V

Eriste:

silikoni

Sarja:

kyllä

Ylijännitesuojausluokka:

CAT IV

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

ei

Salkku/kassi:

kyllä

Virrankestoisuus:

10 A

SUREGRIP-JOHTOSARJA TEOLLISUUSKÄYTTÖÖN

Sis. AC220 SureGrip™ -hauenleuat, AC285 SureGrip™ hauenleuat, TP74 Mittauskärjet 4 mm, banaaniliittimiin, TL224 SureGrip™ -silikonimittausjohdot, suuri, vetoketjullinen kantolaukku