FLUKE - Mittapääsarja - Fluke TLK290


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - sarja/lajitelma
Pistoketyyppi - 4 mm turvapistoke
Maksimikäyttöjännite - 600 V
Eriste - muu
Sarja - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
Sähkönumero
6752356
Toimittajan tuotenumero
2435092
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
sarja/lajitelma
Pistoketyyppi:
4 mm turvapistoke
Maksimikäyttöjännite:
600 V
Eriste:
muu
Sarja:
kyllä
Ylijännitesuojausluokka:
CAT IV
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Salkku/kassi:
ei
Virrankestoisuus:
8 A
Mittapääsarja
Sarjaan kuuluu kolme joustavaa mittapäätä ja suuret hauenleuat. Käytetään tavallisissa tai kolmivaihepistorasioissa. Mittapäiden joustavat kärjet sopivat monen kokoisiin pistorasioihin: (reikä 4...8mm). Turvaluokitus: CAT II 1000 V, 8 A. Mittapääsarja moottoreiden ja kolmivaihepistokkeiden testaukseen. Mittaa turvallisesti 16A:n ja 32A:n pistorasiat.
Sarjaan kuuluu kolme joustavaa mittapäätä ja suuret hauenleuat. Käytetään tavallisissa tai kolmivaihepistorasioissa. Mittapäiden joustavat kärjet sopivat monen kokoisiin pistorasioihin: (reikä 4...8mm). Turvaluokitus: CAT II 1000 V, 8 A. Mittapääsarja moottoreiden ja kolmivaihepistokkeiden testaukseen. Mittaa turvallisesti 16A:n ja 32A:n pistorasiat.