FLUKE - Mittapääsarja - Fluke TP920

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - mittapää
Pistoketyyppi - 4 mm turvapistoke
Maksimikäyttöjännite - 300 V
Eriste - muu
Sarja - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
Sähkönumero
6752116
Toimittajan tuotenumero
1616659
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
mittapää
Pistoketyyppi:
4 mm turvapistoke
Maksimikäyttöjännite:
300 V
Eriste:
muu
Sarja:
ei
Ylijännitesuojausluokka:
CAT II
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Salkku/kassi:
ei
Virrankestoisuus:
3 A
TP 920 MITTAPÄÄSARJA
Sarja mittapäitä TL71 ja TL75 mittajohtoihin. Mittapiikit, erikoismittapäät, keskikokoiset hauenleuat (leuat aukeavat 7,6 mm). CAT I, 300 V, 3 A
Sarja mittapäitä TL71 ja TL75 mittajohtoihin. Mittapiikit, erikoismittapäät, keskikokoiset hauenleuat (leuat aukeavat 7,6 mm). CAT I, 300 V, 3 A



