FLUKE - Mittapäät - Fluke AC87


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - hauenleuka
Pistoketyyppi - 4 mm turvapistoke
Maksimikäyttöjännite - 600 V
Eriste - muu
Sarja - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
Sähkönumero
6752117
Toimittajan tuotenumero
1278079
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
hauenleuka
Pistoketyyppi:
4 mm turvapistoke
Maksimikäyttöjännite:
600 V
Eriste:
muu
Sarja:
ei
Ylijännitesuojausluokka:
CAT III
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Salkku/kassi:
ei
Virrankestoisuus:
5 A
AC 87 MITTAPÄÄT
Kiskomittapäät kovaan käyttöön, yksi pari (punainen, musta), ohuita, oikean kulman liittimiä liitettäväksi
Kiskomittapäät kovaan käyttöön, yksi pari (punainen, musta), ohuita, oikean kulman liittimiä liitettäväksi