FLUKE - Mittaripaketti - FLK-393FC-PVLEAD

Fluke Finland Oy
KopioiKopioi
FLUKE - Mittaripaketti - FLK-393FC-PVLEAD

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Mittausaluevalinta - automaattinen

  • Virtamitta-alue DC - 0.1...999.9 A

  • Virran tyyppi - AC/DC

  • Virtamitta-alue AC - 0.1...2500 A

  • Leukojen aukeama - 34 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

195112041215

Sähkönumero

6756236

Toimittajan tuotenumero

5337394

Tukkuerä

1

Mittausaluevalinta:

automaattinen

Virtamitta-alue DC:

0.1...999.9 A

Virran tyyppi:

AC/DC

Virtamitta-alue AC:

0.1...2500 A

Leukojen aukeama:

34 mm

Tehollisarvomittaus (TRMS):

kyllä

Näyttötapa:

digitaalinen

Jännitteen mittaus AC:

kyllä

Analoginen pylväsnäyttö:

ei

Näytön taustavalo:

kyllä

Jännitteen mittaus DC:

kyllä

Useita näyttöjä:

kyllä

Yliaaltomittaus:

ei

Resistanssin mittausalue:

kyllä

Käyttöliittymä:

ei

Lämpötilamittaus:

ei

Mittausarvojen tallennus:

kyllä

Kapasitanssimittaus:

kyllä

Jatkuvuusmittaus:

kyllä

Taajuusmittaus:

kyllä

Kotelointiluokka (IP):

IP54

Tehonmittaus:

kyllä

Vuotovirtamittaus:

ei

Kaapelinmittaus meno- ja paluujohtimelle:

ei

Yleismittariin liitettävä adapteriversio:

ei

Ylijännitesuojausluokka:

CAT III

Suojausluokan maksimijännite:

1500 V

Fluke 393FC -pihtimittari ja MC4-mittausjohdot -paketti Paketti sisältää Fluke 393FC CAT III 1500 V True-RMS -pihtimittarin, jossa on iFlex-lenkkivirtapihti ja Pomona Electronicsin PVLEAD1- ja PVLEAD3-aurinkosähkömittausjohdot