FLUKE - Mittaripaketti - Fluke-805 FC/805 ES


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kotelointiluokka (IP) - IP54
Värähtelynopeuden mittayksikkö (RMS) - mm/s ja in/s
Värähtelynopeuden mittayksikkö (Peak) - mm/s ja in/s
Värähtelykiihtyvyyden mittayksikkö (RMS) - m/s² ja g
Värähtelyemissioarvon mittayksikkö - m/s² ja g
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
6751710
Toimittajan tuotenumero
4918373
Tukkuerä
1
Kotelointiluokka (IP):
IP54
Värähtelynopeuden mittayksikkö (RMS):
mm/s ja in/s
Värähtelynopeuden mittayksikkö (Peak):
mm/s ja in/s
Värähtelykiihtyvyyden mittayksikkö (RMS):
m/s² ja g
Värähtelyemissioarvon mittayksikkö:
m/s² ja g
Näytön halkaisija:
2.75 inch
Näytön taustavalo:
kyllä
Bluetooth-liitäntä:
kyllä
USB-liitäntä:
kyllä
Analoginen audio-ulostulo:
ei
Tuloliitäntä:
SMB (uros)
Sisäinen muisti:
kyllä
Infrapunatunnistin:
kyllä
Lämpötilamittausalue:
-20...200 °C
Emissiokertoimen korjaus:
kyllä
Paino:
1.16 kg
Leveys:
161.9 mm
Korkeus:
257.2 mm
Syvyys:
98.4 mm
Pudotustestikorkeus:
1 m
Taskulamppu:
kyllä
Mittausssäädön paineanturi:
kyllä
Kuulalaakerikontrolli:
kyllä
Laitteen värähtelymittaus:
kyllä
Värähtelyliukuman mittayksikkö:
µm ja mils