FLUKE - Mittaripaketti - IB376L


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Mittausaluevalinta - automaattinen
Virtamitta-alue DC - 0.1...2500 A
Virran tyyppi - AC/DC
Virtamitta-alue AC - 0.1...1000 A
Leukojen aukeama - 34 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
6751831
Toimittajan tuotenumero
5134134
Tukkuerä
1
Mittausaluevalinta:
automaattinen
Virtamitta-alue DC:
0.1...2500 A
Virran tyyppi:
AC/DC
Virtamitta-alue AC:
0.1...1000 A
Leukojen aukeama:
34 mm
Tehollisarvomittaus (TRMS):
kyllä
Näyttötapa:
digitaalinen
Jännitteen mittaus AC:
kyllä
Analoginen pylväsnäyttö:
ei
Näytön taustavalo:
kyllä
Jännitteen mittaus DC:
kyllä
Useita näyttöjä:
ei
Yliaaltomittaus:
ei
Resistanssin mittausalue:
kyllä
Käyttöliittymä:
kyllä
Lämpötilamittaus:
ei
Mittausarvojen tallennus:
kyllä
Kapasitanssimittaus:
kyllä
Jatkuvuusmittaus:
ei
Taajuusmittaus:
kyllä
Tehonmittaus:
ei
Vuotovirtamittaus:
ei
Kaapelinmittaus meno- ja paluujohtimelle:
ei
Yleismittariin liitettävä adapteriversio:
ei
Ylijännitesuojausluokka:
CAT IV
Suojausluokan maksimijännite:
600 V