FLUKE - Mittaritarvike - TP38

Fluke Finland Oy
KopioiKopioi
FLUKE - Mittaritarvike - TP38

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - mittapää

  • Pistoketyyppi - 4 mm turvapistoke

  • Maksimikäyttöjännite - 600 V

  • Eriste - PVC

  • Sarja - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

95969078771

Sähkönumero

6752048

Toimittajan tuotenumero

1541636

Tukkuerä

1

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

mittapää

Pistoketyyppi:

4 mm turvapistoke

Maksimikäyttöjännite:

600 V

Eriste:

PVC

Sarja:

ei

Ylijännitesuojausluokka:

CAT IV

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

ei

Salkku/kassi:

ei

Virrankestoisuus:

10 A

TP38 Mittauskärjet 2 mm, banaaniliittimiin, kärjen pituus alle 4 mm, 2kpl

Mittauskärjet 2 mm, banaaniliittimiin, kärjen pituus alle 4 mm, 2 kpl