FLUKE - Mittaritarvike - TP74

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - mittapää
Pistoketyyppi - 4 mm turvapistoke
Maksimikäyttöjännite - 1000 V
Eriste - PVC
Sarja - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
Sähkönumero
6752262
Toimittajan tuotenumero
1541649
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
mittapää
Pistoketyyppi:
4 mm turvapistoke
Maksimikäyttöjännite:
1000 V
Eriste:
PVC
Sarja:
ei
Ylijännitesuojausluokka:
CAT III
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Salkku/kassi:
ei
Virrankestoisuus:
10 A
MITTAUSKÄRJET 4MM
Yksi pari (punainen, musta). Mittauskärjet 4mm, jousikuormitteiset, banaaniliittimiin. Luokitus: CAT II 1000 V, 10 A. Luokitus: CAT III 1 000 V (suojuksen kanssa). 1 vuoden takuu.
Yksi pari (punainen, musta). Mittauskärjet 4mm, jousikuormitteiset, banaaniliittimiin. Luokitus: CAT II 1000 V, 10 A. Luokitus: CAT III 1 000 V (suojuksen kanssa). 1 vuoden takuu.


