FLUKE - Mittausjohtosarja - Fluke TL76


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - mittauskaapeli
Pistoketyyppi - 4 mm turvapistoke
Maksimikäyttöjännite - 600 V
Eriste - silikoni
Sarja - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
Sähkönumero
6752111
Toimittajan tuotenumero
2032684
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
mittauskaapeli
Pistoketyyppi:
4 mm turvapistoke
Maksimikäyttöjännite:
600 V
Eriste:
silikoni
Sarja:
ei
Ylijännitesuojausluokka:
CAT IV
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Salkku/kassi:
ei
Virrankestoisuus:
10 A
FL TL76 MITTAJ.PARI SILIK.
Yksi pari (punainen, musta), 1,5 m pitkät silikonimittausjohdot suorakulmaliittimillä. 4mm (Ø) irrotettava kärki, sopii eurooppalaisiin pistorasioihin. Irrottamalla kärjet pääsee helposti käsiksi jakorasioihin; (2 mm Ø). Irrotettava, eristetty IC-suojus mahdollistaa mittaamisen toisiaan lähellä olevista johtimista, GS38-mukainen. CAT IV 600 V, CAT III 1000 V, 10 A -turvaluokitus
Yksi pari (punainen, musta), 1,5 m pitkät silikonimittausjohdot suorakulmaliittimillä. 4mm (Ø) irrotettava kärki, sopii eurooppalaisiin pistorasioihin. Irrottamalla kärjet pääsee helposti käsiksi jakorasioihin; (2 mm Ø). Irrotettava, eristetty IC-suojus mahdollistaa mittaamisen toisiaan lähellä olevista johtimista, GS38-mukainen. CAT IV 600 V, CAT III 1000 V, 10 A -turvaluokitus