FLUKE - Mittauskärki - Fluke AC89

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - mittapää
Pistoketyyppi - 4 mm turvapistoke
Maksimikäyttöjännite - 600 V
Eriste - muu
Sarja - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
Sähkönumero
6752115
Toimittajan tuotenumero
873448
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
mittapää
Pistoketyyppi:
4 mm turvapistoke
Maksimikäyttöjännite:
600 V
Eriste:
muu
Sarja:
ei
Ylijännitesuojausluokka:
CAT IV
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Salkku/kassi:
ei
Virrankestoisuus:
5 A
AC 89 MITTAPÄÄ
Eristyksen läpäisytestauksen hauenleuat kovaan käyttöön, yksi mittapää lävistää 0,25–1,5 mm:n eristetyn johdon, pieni neula mahdollistaa eristyksen palautumisen, CAT IV 600 V, CAT III 1000 V, 5 A
Eristyksen läpäisytestauksen hauenleuat kovaan käyttöön, yksi mittapää lävistää 0,25–1,5 mm:n eristetyn johdon, pieni neula mahdollistaa eristyksen palautumisen, CAT IV 600 V, CAT III 1000 V, 5 A


