FLUKE - Monimittari - FLUKE-BT510

Fluke Finland Oy
KopioiKopioi
FLUKE - Monimittari - FLUKE-BT510

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Jännitteenmittauksen maksimiarvo AC - 600 V

  • Näyttötapa - digitaalinen

  • Jännitteenmittauksen maksimiarvo DC - 600 V

  • Näytön taustavalo - kyllä

  • Useita näyttöjä - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

6759789

Toimittajan tuotenumero

4489970

Tukkuerä

1

Jännitteenmittauksen maksimiarvo AC:

600 V

Näyttötapa:

digitaalinen

Jännitteenmittauksen maksimiarvo DC:

600 V

Näytön taustavalo:

kyllä

Useita näyttöjä:

kyllä

Pienin jännitteen erottelukyky AC:

100 mV

Pienin jännitteen erottelukyky DC:

1 mV

Mittausaluevalinta:

manuaalinen

Resistanssin pienin erottelukyky:

muu

Nimellistestijännite 1000 V:

ei

Resistanssimittauksen maksimiarvo:

0 MOhm

Teho- ja energiamittaus:

ei

Milliohmimittaus 4-johdintekniikalla (Kelvin-kytkentä):

kyllä

Harmoonisten yliaaltojen analyysi / tehon laatu:

ei

Lämpötilan mittaus RTD:

ei

Lämpötilamittaus:

ei

Induktanssin mittaus:

ei

Taajuuden maksimimittausarvo:

0.5 kHz

Lämpötilan mittaus TC:

ei

Konduktanssin mittaus:

ei

Taajuuden pienin erottelukyky:

0,1 Hz

Jatkuvuusmittaus:

ei

Kapasitanssimittaus:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP40

Taajuusmittaus:

kyllä

Bluetooth-liitäntä:

ei

Resistanssitesti/dioditesti:

ei

Pylväskaavion skaalaus lineaarinen:

ei

Pylväskaavion skaalaus logaritminen:

ei

Nimellistestijännite 10 V:

ei

Nimellistestijännite 50 V:

ei

Nimellistestijännite 100 V:

ei

Nimellistestijännite 250 V:

ei

Suojausluokan maksimijännite:

600 V

Nimellistestijännite 500 V:

ei

Kaapelinpituusmittaus:

ei

Kaapelisymmetrian testaus 2-johdinkytkennälle a-b-E:

ei

Desibelimittaus (dB):

ei

Suhteellisen arvon mittaus:

ei

Data hold -toiminto:

kyllä

Maksimiarvon tallennus:

ei

Minimiarvon tallennus:

ei

Huippuarvon tallennus:

ei

Tehollisarvomittaus (TRMS):

ei

Työjakson mittaus:

ei

Pyörimisnopeuden mittaus:

ei

Mittausarvojen tallennus:

kyllä

Käyttöliittymä:

kyllä

Infrapunaliitäntä:

ei

Automaattinen suojakatkaisija:

ei

Ylijännitesuojausluokka:

CAT III

Räjähdystestattu versio:

ei

Moottorin käämien korkeajännitetesti:

ei

Virtalähde:

akku/verkkovirta

Akkuanalysaattori Yksinkertaisempi testausmenetelmä sekä selkeä käyttöliittymä tuovat uudenlaista helppoutta akkujen testaamiseen. Erinomainen apuväline kiinteiden akkujen ja akustojen kunnossapitoon ja suorituskykytestaukseen kriittisissä vara-akkujärjestelmissä.