FLUKE - Monimittari - FLUKE-BT521ANG

Fluke Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Jännitteenmittauksen maksimiarvo AC - 600 V

  • Näyttötapa - digitaalinen

  • Jännitteenmittauksen maksimiarvo DC - 1000 V

  • Virranmittauksen maksimiarvo AC - 400 A

  • Virranmittauksen maksimiarvo DC - 400 A

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

95969915298

Sähkönumero

6751795

Toimittajan tuotenumero

5104765

Tukkuerä

1

Jännitteenmittauksen maksimiarvo AC:

600 V

Näyttötapa:

digitaalinen

Jännitteenmittauksen maksimiarvo DC:

1000 V

Virranmittauksen maksimiarvo AC:

400 A

Virranmittauksen maksimiarvo DC:

400 A

Näytön taustavalo:

kyllä

Useita näyttöjä:

kyllä

Pienin jännitteen erottelukyky AC:

100 mV

Pienin jännitteen erottelukyky DC:

1 mV

Mittausaluevalinta:

manuaalinen/automaattinen

Pienin virran erottelukyky AC:

muu

Pienin virran erottelukyky DC:

muu

Resistanssin pienin erottelukyky:

muu

Nimellistestijännite 1000 V:

ei

Resistanssimittauksen maksimiarvo:

0 MOhm

Teho- ja energiamittaus:

ei

Milliohmimittaus 4-johdintekniikalla (Kelvin-kytkentä):

kyllä

Harmoonisten yliaaltojen analyysi / tehon laatu:

ei

Lämpötilan mittaus RTD:

ei

Lämpötilamittaus:

kyllä

Induktanssin mittaus:

ei

Taajuuden maksimimittausarvo:

0.5 kHz

Lämpötilan mittaus TC:

ei

Konduktanssin mittaus:

ei

Lämpötilanmittauksen maksimiarvo:

60 °C

Taajuuden pienin erottelukyky:

0,1 Hz

Jatkuvuusmittaus:

ei

Lämpötilan erottelukyky:

1 °C

Kapasitanssimittaus:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP40

Taajuusmittaus:

kyllä

Bluetooth-liitäntä:

ei

Resistanssitesti/dioditesti:

ei

Pylväskaavion skaalaus lineaarinen:

ei

Pylväskaavion skaalaus logaritminen:

ei

Nimellistestijännite 10 V:

ei

Nimellistestijännite 50 V:

ei

Nimellistestijännite 100 V:

ei

Nimellistestijännite 250 V:

ei

Suojausluokan maksimijännite:

600 V

Nimellistestijännite 500 V:

ei

Kaapelinpituusmittaus:

ei

Kaapelisymmetrian testaus 2-johdinkytkennälle a-b-E:

ei

Desibelimittaus (dB):

ei

Suhteellisen arvon mittaus:

ei

Data hold -toiminto:

kyllä

Maksimiarvon tallennus:

ei

Minimiarvon tallennus:

ei

Huippuarvon tallennus:

ei

Tehollisarvomittaus (TRMS):

ei

Työjakson mittaus:

ei

Pyörimisnopeuden mittaus:

ei

Mittausarvojen tallennus:

kyllä

Käyttöliittymä:

kyllä

Infrapunaliitäntä:

ei

Automaattinen suojakatkaisija:

ei

Ylijännitesuojausluokka:

CAT III

Räjähdystestattu versio:

ei

Moottorin käämien korkeajännitetesti:

ei

Virtalähde:

akku/verkkovirta

BT521 Akkuanalysaattori kulmamallin mittapäillä BT521 Akkuanalysaattori, BTL21 Akkuanalysaattorin mittapäät ja jatkokappaleet (sis. lämpötila), BTL20ANG kulmamittapäät ja jatkokappaleella, BTL10 Mittajohdot, Magneettihihna, Olkahihna, Nollaohmin kalibrointivastus, BTL-A adapteri, BC500 AC-laturi, i410 Virtapihti (AC/DC), TL175 Mittajohdot, 4x Kärjen suojukset, 2x Ylimääräiset kärjen suojukset, 2x Mittapään valo, 100x Tunnisteet, Iso pehmeä kantolaukku, AC-verkkojohto