FLUKE - Monimittaritarvike - FLUKE-1730-CABLE

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - mittauskaapeli
Maksimikäyttöjännite - 10 V
Eriste - muu
Sarja - ei
Lisätarvike - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
6759731
Toimittajan tuotenumero
4395217
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
mittauskaapeli
Maksimikäyttöjännite:
10 V
Eriste:
muu
Sarja:
ei
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
kyllä
Salkku/kassi:
ei
AUX-tulokaapeli (1730) AUX-liitäntäkaapeli Fluke 173x-sarjalle


