FLUKE - Monimittaritarvike - T5-KIT-1

Fluke Finland Oy
KopioiKopioi
FLUKE - Monimittaritarvike - T5-KIT-1

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - sarja/lajitelma

  • Pistoketyyppi - 4 mm turvapistoke

  • Maksimikäyttöjännite - 600 V

  • Eriste - muu

  • Sarja - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

6752030

Toimittajan tuotenumero

3971169

Tukkuerä

1

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

sarja/lajitelma

Pistoketyyppi:

4 mm turvapistoke

Maksimikäyttöjännite:

600 V

Eriste:

muu

Sarja:

kyllä

Ylijännitesuojausluokka:

CAT IV

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

ei

Salkku/kassi:

kyllä

Virrankestoisuus:

10 A

T5-lisävarustepaketti Tämän sarjan lisämittapäät ja kantolaukku täydentävät T5:n suorituskykyä. TP238 SureGrip™ eristetty mittauskärkisarja, AC285 SureGrip™ -hauenleuat, C33 Pehmeä kantolaukku