FLUKE NETWORKS - Lähiverkkotesteri - LIQ-DUO-1475-H6-EU

Fluke Networks
KopioiKopioi
FLUKE NETWORKS - Lähiverkkotesteri - LIQ-DUO-1475-H6-EU

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

754082160540

Sähkönumero

6760005

Toimittajan tuotenumero

6022827

Tukkuerä

1

LIQ-DUO-KIT ja FTK1475

LinkIQ™-kaapeli- ja -verkkotesteri on ratkaisu, jolla voidaan varmistaa kaapeleiden suorituskyky tiedonsiirtonopeuteen 10 Gbit/s asti ja ratkaista verkkoyhteysongelmia. LinkIQ varmistaa kaapelien suorituskyvyn taajuusperusteisilla mittauksilla ja laskee enimmäiskaistanleveyden (10BASE-T...10GBASE-T). LinkIQ tarjoaa myös IPv4- ja v6-pingaustoiminnot, lähimmän kytkimen vianmäärityksen (IP-osoite, nimi, portti-/VLAN-numero ja ilmoitetut tiedonsiirtonopeudet) sekä Ethernet Alliance -sertifioidun Power over Ethernet -testauksen (laitteiston/ohjelmiston tunnistus sekä kuormitetun tilan jännite- ja tehotestit). Wi-Fi-analyysi Wi-Fi 6E -standardiin asti sisältää verkot, kanavat ja tukiasemat. Muita ominaisuuksia ovat kaapelin paikannus signaloinnilla, porttivilkku, valinnaiset toimistopaikantimet sekä mahdollisuus hallita tuloksia LinkWare™ PC:n avulla.