FLUKE NETWORKS - Lähiverkkotesteri - LIQ-DUO-IE-H6-EU

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
195112131497
Sähkönumero
6760009
Toimittajan tuotenumero
6029306
Tukkuerä
1
LinkIQ™-Ethernet-testeri Wi-Fi-ominaisuudella teollisuuskäyttöön
LinkIQ™ varmistaa EtherNet/IP-, PROFINET- ja EtherCAT-kaapelien sekä muiden teollisten Ethernet-kaapelien toiminnan. Osoittaa väärin kytketyt johtimet RJ45-, M12X-, M12D- ja M8D-päätteisissä kaapeleissa LinkIQ™ tarjoaa myös IPv4- ja v6-pingaustoiminnot, lähimmän kytkimen vianmäärityksen (IP-osoite, nimi, portti-/VLAN-numero ja ilmoitetut tiedonsiirtonopeudet) sekä Ethernet Alliance -sertifioidun Power over Ethernet -testauksen. Wi-Fi-analyysi Wi-Fi 6E -standardiin asti sisältää verkot, kanavat ja tukiasemat. Muita ominaisuuksia: kaapelin paikannus signaloinnilla, porttivilkku, valinnaiset toimistopaikantimet sekä mahdollisuus hallita tuloksia LinkWare™ PC:n avulla.
LinkIQ™ varmistaa EtherNet/IP-, PROFINET- ja EtherCAT-kaapelien sekä muiden teollisten Ethernet-kaapelien toiminnan. Osoittaa väärin kytketyt johtimet RJ45-, M12X-, M12D- ja M8D-päätteisissä kaapeleissa LinkIQ™ tarjoaa myös IPv4- ja v6-pingaustoiminnot, lähimmän kytkimen vianmäärityksen (IP-osoite, nimi, portti-/VLAN-numero ja ilmoitetut tiedonsiirtonopeudet) sekä Ethernet Alliance -sertifioidun Power over Ethernet -testauksen. Wi-Fi-analyysi Wi-Fi 6E -standardiin asti sisältää verkot, kanavat ja tukiasemat. Muita ominaisuuksia: kaapelin paikannus signaloinnilla, porttivilkku, valinnaiset toimistopaikantimet sekä mahdollisuus hallita tuloksia LinkWare™ PC:n avulla.


