FLUKE NETWORKS - Lähiverkkotesteri - LIQ-KIT


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Soveltuu - kierretty pari
Malli / Tyyppi - kierretyn parikaapelin testilaite
Ilmaisun muoto - kosketusnäyttö
Lisälaite kytkettävissä - ei
Sisältää mittauspään - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
754082152170
Sähkönumero
6751931
Toimittajan tuotenumero
5226619
Tukkuerä
1
Soveltuu:
kierretty pari
Malli / Tyyppi:
kierretyn parikaapelin testilaite
Ilmaisun muoto:
kosketusnäyttö
Lisälaite kytkettävissä:
ei
Sisältää mittauspään:
ei
PC/tulostinliitäntä:
kyllä
Mittausarvojen tallennus:
kyllä
Soveltuu verkkoprotokollan mittaukseen:
ei
LinkIQ™-kaapeli- ja -verkkotesteri on ratkaisu, jolla voidaan varmistaa kaapeleiden suorituskyky 10 G:n tiedonsiirtonopeuteen asti ja ratkaista verkkoyhteysongelmia. LinkIQ™ tarkistaa kaapelien suorituskyvyn taajuusperustaisilla mittauksilla enimmäiskaistanleveyden (10BASE-T–10GBASE-T) laskemiseksi, mikä varmistaa, että testatut linkit täyttävät suorituskykyvaatimukset. LinkIQ™ suorittaa myös lähimmän kytkimen vianmäärityksen, kuten ilmoitetun tiedonsiirtonopeuden, kytkimen nimen, portin numeron ja VLAN-tietojen tarkistamisen, sekä PoE-testauksen ja kuormitustestin luokkaan 8 (90 W) asti. Muita ominaisuuksia ovat seuraavat: kaapelin äänimerkki, porttivilkku, 802.1x-todennus, toimistopaikannin sekä mahdollisuus hallita tuloksia LinkWare PC -ohjelmistolla.