FLUKE NETWORKS - Lähiverkkotesteri - LIQ-KIT-FMC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
195112131107
Sähkönumero
6760002
Toimittajan tuotenumero
6026632
Tukkuerä
1
LIQ-sarja ja etätunnisteet, mittapää, valokuitumuuntosarja
LinkIQ™-kaapeli- ja -verkkotesteri on ratkaisu, jolla voidaan varmistaa kaapeleiden suorituskyky 10 G:n tiedonsiirtonopeuteen asti ja ratkaista verkkoyhteysongelmia. LinkIQ varmistaa kaapelien suorituskyvyn taajuusperusteisilla mittauksilla ja laskee enimmäiskaistanleveyden (10BASE-T...10GBASE-T). ). Liitä kupari- tai kuitukytkinportteihin seuraavia varten: (IP-osoite, nimi, portti-/VLAN-numero ja ilmoitetut tiedonsiirtonopeudet) sekä Ethernet Alliance -sertifioidun Power over Ethernet -testaus (laitteiston/ohjelmiston tunnistus sekä kuormitetun tilan jännite- ja tehotestit). Muita ominaisuuksia ovat kaapelin paikannus signaloinnilla, porttivilkku, valinnaiset toimistopaikantimet sekä mahdollisuus hallita tuloksia LinkWare™ PC:n avulla.
LinkIQ™-kaapeli- ja -verkkotesteri on ratkaisu, jolla voidaan varmistaa kaapeleiden suorituskyky 10 G:n tiedonsiirtonopeuteen asti ja ratkaista verkkoyhteysongelmia. LinkIQ varmistaa kaapelien suorituskyvyn taajuusperusteisilla mittauksilla ja laskee enimmäiskaistanleveyden (10BASE-T...10GBASE-T). ). Liitä kupari- tai kuitukytkinportteihin seuraavia varten: (IP-osoite, nimi, portti-/VLAN-numero ja ilmoitetut tiedonsiirtonopeudet) sekä Ethernet Alliance -sertifioidun Power over Ethernet -testaus (laitteiston/ohjelmiston tunnistus sekä kuormitetun tilan jännite- ja tehotestit). Muita ominaisuuksia ovat kaapelin paikannus signaloinnilla, porttivilkku, valinnaiset toimistopaikantimet sekä mahdollisuus hallita tuloksia LinkWare™ PC:n avulla.


