FLUKE NETWORKS - Lähiverkkotesteri - MS-POE-IE

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Soveltuu - kierretty pari
Malli / Tyyppi - kierretyn parikaapelin testilaite
Ilmaisun muoto - LCD/Monitori
Lisälaite kytkettävissä - ei
Sisältää mittauspään - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
754082153306
Sähkönumero
6756266
Toimittajan tuotenumero
5258557
Tukkuerä
1
Soveltuu:
kierretty pari
Malli / Tyyppi:
kierretyn parikaapelin testilaite
Ilmaisun muoto:
LCD/Monitori
Lisälaite kytkettävissä:
ei
Sisältää mittauspään:
ei
PC/tulostinliitäntä:
ei
Mittausarvojen tallennus:
ei
Soveltuu verkkoprotokollan mittaukseen:
ei
Fluke Networksin MicroScanner™ PoE Industrial Ethernet -kaapelitesteri testaa päätettyjen RJ45-, M12X-, M12D- ja M8D-kaapelien jatkuvuuden muutamassa sekunnissa ja näyttää tulokset graafisesti, joten näet avoimet piirit, oikosulut ja ristiinkytketyt johdot. MS-POE määrittää nopeasti myös, johtuuko ongelma riittämättömästä virransyötöstä vai kytketystä laitteesta. Kaapeli- ja sähköviat aiheuttavat kalliita seisonta-aikoja tuotannossa, joten on tärkeää tunnistaa nopeasti kaapelin katkoksen paikka, jotta se voidaan vaihtaa tai korjata. Sisältää monen liittimen sovittimen ja kytkentäkaapelit päätettyjen RJ45-, M12X-, M12D- ja M8D-kaapelien testaukseen.


