FLUKE NETWORKS - Lähiverkkotesteritarvike - DSX-PLA004S

Fluke Networks
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - mittauskaapeli

  • Pistoketyyppi - muu

  • Eriste - muu

  • Sarja - ei

  • Ylijännitesuojausluokka - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

754082104582

Sähkönumero

6751923

Toimittajan tuotenumero

4329786

Tukkuerä

1

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

mittauskaapeli

Pistoketyyppi:

muu

Eriste:

muu

Sarja:

ei

Ylijännitesuojausluokka:

muu

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

ei

Salkku/kassi:

kyllä

DSX Cat 6A/Class EA Permanent Link-adapterit, yhteensopivat DSX-600, DSX-5000 ja DSX-8000 kaapelianalysaattoreihin Permanent Link-adaptereiden avulla voidaan todistaa että kaapelointijärjestelmä (poislukien käyttäjien omat liitäntäkaapelit) täyttää ANSI/TIA-568-C.2 tai ISO/IEC 11801:2011-standardien vaatimukset. Kaapelitoimittaja voi vaatia tätä takuiden voimassaoloon. Käytettäessä Permanent Link-adaptereita, mittaustulos sisältää RJ45-liittimet testattavan kaapelin alussa ja lopussa, mutta ei sisällä liittimiltä mittalaitteeseen meneviä johtoa. DSX-PLA004 Permanent Link-adapteri on markkinoiden ainoa adapteri, jossa RJ45-liitin myös testataan ja varmistetaan näin sen NEXT, FEXT ja heijastusvaimennuksen standardinmukaisuus. Liittimeltä mittalaitteeseen menevän johdon osuus poistetaan mittauksesta adapteriin tallennettujen kalibrointivakioiden avulla.