FLUKE NETWORKS - Lähiverkkotesteritarvike - DSX-PLA804-RKIT

Fluke Networks
KopioiKopioi
FLUKE NETWORKS - Lähiverkkotesteritarvike - DSX-PLA804-RKIT

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - mittauskaapeli

  • Pistoketyyppi - muu

  • Eriste - muu

  • Sarja - ei

  • Ylijännitesuojausluokka - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

754082146292

Sähkönumero

6751993

Toimittajan tuotenumero

4963850

Tukkuerä

1

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

mittauskaapeli

Pistoketyyppi:

muu

Eriste:

muu

Sarja:

ei

Ylijännitesuojausluokka:

muu

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

ei

Salkku/kassi:

kyllä

Permanent link-adapterin korjaussarja, DSX-8000 (2 kpl), Cat8

DSX-kaapelianalysaattoreiden käyttämien DSX-PLA804 Permanent Link -adapterien kärjet ovat vaihdettavissa kentällä. Jos kärjet ovat kuluneet ja saat jatkuvasti ilmoituksia avoimista kytkennöistä testauksen aikana, kärkien vaihtaminen on paljon halvempi vaihtoehto kuin koko DSX-PLA804S adapteripaketin vaihtaminen. Huomaathan että DTX-PLA804RKit ei toimi oikein DSX-PLA004S adaptereiden kanssa. DSX-PLA004S adaptereille on oma korjaussarjansa DSX-PLA004-Rkit. Ohjeet vaihdosta löytyvät: https://www.flukenetworks.com/knowledge-base/dsx-cableanalyzer-series/know-how-replace-worn-out-tips-dsx-pla804