FLUKE NETWORKS - Lähiverkkotesteritarvike - MS-IE-ADAPTER SET

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Adapterin tyyppi - muu
Ylijännitesuojausluokka - 0 (mittapiirit ilman mittakategoriaa)
Suojausluokan maksimijännite - 57 V
Tuloliittimen tyyppi - muu
Lähtöliittimen tyyppi - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
754082153351
Sähkönumero
6756269
Toimittajan tuotenumero
5258600
Tukkuerä
1
Adapterin tyyppi:
muu
Ylijännitesuojausluokka:
0 (mittapiirit ilman mittakategoriaa)
Suojausluokan maksimijännite:
57 V
Tuloliittimen tyyppi:
muu
Lähtöliittimen tyyppi:
muu
Voidaan käyttää monimittarina:
ei
Voidaan käyttää pihtimittarina:
ei
Voidaan käyttää laitetesterinä:
ei
Voidaan käyttää asennustesterinä:
ei
Voidaan käyttää maadoitustesterinä:
ei
Voidaan käyttää konetesterinä:
ei
Voidaan käyttää tehoanalysaattorina:
ei
Voidaan käyttää prosessikalibraattorina:
ei
Voidaan käyttää ympäristöarvojen mittarina:
ei
Voidaan käyttää alueseurantaan:
ei
Voidaan käyttää lämpökamerana:
ei
Sopii sähköisen liikenteen latausaseman testaukseen:
ei
Sopii aurinkosähkötestaukseen:
ei
Maksimi tulojännite:
57 V
Sisäänmenovirta maksimi:
2 A
Voidaan käyttää tärinamittarin kanssa:
ei
Voidaan käyttä ultrasoonisen vuodon ilmaisimella:
ei
Voidan käyttää laaserityökalujen kanssa:
ei
Salkku/kassi:
ei
Käyttölämpötila-alue:
-20...50 °C
Pituus:
70 mm
Leveys:
15 mm
Korkeus:
15 mm
Teollisen Ethernetin sovitinsarjaan kuuluu monen liittimen sovitin, Cat6A-kytkentäjohto, RJ45-uros–RJ45-naaras-kytkentäjohto, RJ45/M12X-kytkentäjohto, RJ45/M12D-kytkentäjohto, RJ45/M8D-kytkentäjohto päätettyjen M12X-, M12D- ja M8D-kaapelien testaukseen MicroScanner™2-, MicroScanner™ PoE- ja LinkIQ™-sovelluksissa


