FLUKE NETWORKS - Lähiverkkotesteritarvike - REMOTEID-1

Fluke Networks
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Adapterin tyyppi - muu

  • Ylijännitesuojausluokka - 0 (mittapiirit ilman mittakategoriaa)

  • Suojausluokan maksimijännite - 57 V

  • Tuloliittimen tyyppi - muu

  • Lähtöliittimen tyyppi - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

754082152620

Sähkönumero

6751933

Toimittajan tuotenumero

5235819

Tukkuerä

1

Adapterin tyyppi:

muu

Ylijännitesuojausluokka:

0 (mittapiirit ilman mittakategoriaa)

Suojausluokan maksimijännite:

57 V

Tuloliittimen tyyppi:

muu

Lähtöliittimen tyyppi:

muu

Voidaan käyttää monimittarina:

ei

Voidaan käyttää pihtimittarina:

ei

Voidaan käyttää laitetesterinä:

ei

Voidaan käyttää asennustesterinä:

ei

Voidaan käyttää maadoitustesterinä:

ei

Voidaan käyttää konetesterinä:

ei

Voidaan käyttää tehoanalysaattorina:

ei

Voidaan käyttää prosessikalibraattorina:

ei

Voidaan käyttää ympäristöarvojen mittarina:

ei

Voidaan käyttää alueseurantaan:

ei

Voidaan käyttää lämpökamerana:

ei

Sopii sähköisen liikenteen latausaseman testaukseen:

ei

Sopii aurinkosähkötestaukseen:

ei

Maksimi tulojännite:

57 V

Sisäänmenovirta maksimi:

2 A

Voidaan käyttää tärinamittarin kanssa:

ei

Voidaan käyttä ultrasoonisen vuodon ilmaisimella:

ei

Voidan käyttää laaserityökalujen kanssa:

ei

Salkku/kassi:

ei

Käyttölämpötila-alue:

-20...50 °C

Pituus:

70 mm

Leveys:

15 mm

Korkeus:

15 mm

Korvaava etätunniste #1 LinkIQ™:lle