FLUKE - Ohjelmisto - FLK-TRUTEST-ADV-M5

Fluke Finland Oy
KopioiKopioi
FLUKE - Ohjelmisto - FLK-TRUTEST-ADV-M5

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Monikäyttäjämahdollisuus, ajonaikaina - ei

  • SCADA -toiminnallisuus - ei

  • Käyttäjäryhmät (salasanasuojauksella) mahdollisia - kyllä

  • SQL-tietokanta - Integroitu

  • Min. vaadittu prosessorin kellotaajuus, ajojärjestelmä - 2.3 GHz

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

195112034996

Sähkönumero

6756239

Toimittajan tuotenumero

5315175

Tukkuerä

1

Monikäyttäjämahdollisuus, ajonaikaina:

ei

SCADA -toiminnallisuus:

ei

Käyttäjäryhmät (salasanasuojauksella) mahdollisia:

kyllä

SQL-tietokanta:

Integroitu

Min. vaadittu prosessorin kellotaajuus, ajojärjestelmä:

2.3 GHz

OPC-rajapinnalla, palvelin:

ei

OPC-rajapinnalla, asiakas:

ei

Ohjelmointirajapinnoilla:

ei

Ajonaikainen käyttöjärjestelmä, Windows XP:

ei

Ajonaikainen käyttöjärjestelmä, Windows 2000:

ei

Ajonaikainen käyttöjärjestelmä, Linux:

ei

Ajonaikainen käyttöjärjestelmä, Windows Vista:

ei

Soveltuu käyttöjärjestelmälle Windows 7:

kyllä

Soveltuu käyttöjärjestelmälle Windows 8:

kyllä

Käyttöjärjestelmä muu:

ei

Ladattava konfigurointiohjelmisto, Windows 9x:

ei

Ladattava konfigurointiohjelmisto, Windows NT:

ei

Ladattava konfigurointiohjelmisto, Windows 2000:

ei

Ladattava konfigurointiohjelmisto, Windows XP:

ei

Ladattava konfigurointiohjelmisto, Linux:

ei

Ladattava konfigurointiohjelmisto, Windows ME:

ei

Ladattava konfigurointiohjelmisto, Windows Vista:

ei

Ladattava konfigurointiohjelmisto, Windows 2003 Server:

ei

Ladattava konfigurointiohjelmisto, Windows 7:

kyllä

Ladattava konfigurointiohjelmisto, Windows 8:

kyllä

Min. vaadittu keskusmuisti, ajojärjestelmä:

2000 Mbyte

Min. vaadittu keskusmuisti, konfigurointiohjelmisto:

2000 Mbyte

Teollisuus- ja teknologialaajennus:

ei saatavilla

Maksimi käyttäjämäärä:

1

Verkkokäyttäjämahdollisuus:

ei

Hälytystenhallinta:

ei

Trendien seuranta:

ei

Online-projektimahdollisuus:

ei

Integroitavissa automaatiojärjestelmän suunnitteluohjelmistoon:

ei

Online-/ajonaikaisten kielten lukumäärä:

5

Monikielinen:

kyllä

Konfigurointi-/ajonaikaisten kielten lukumäärä:

5

Konfigurointi-/työpöytä-kielten lukumäärä:

5

Visual Basic -komentosarjakielellä:

ei

Muulla komentosarjakielellä:

ei

Objektikirjasto:

ei saatavilla

Viestijärjestelmä:

Integroitu

Käyttäjäarkisto/reseptinhallinta:

Integroitu

Raportointijärjestelmä/protokollajärjestelmä:

Integroitu

Toimintaprosessien diagnostiikka:

ei saatavilla

Min. vaadittu prosessorin kellotaajuus, konfigurointiohjelmisto:

2.3 GHz

Soveltuu käyttöjärjestelmälle Windows 10:

kyllä

Fluke TruTest -ohjelmiston lisenssikoodi – Advanced – 5 tietokonetta Fluke TruTest -ohjelmisto on suunniteltu helpottamaan perinteisten sähköjärjestelmien tiedonhallintaa ja raportointia. Olipa kyse laitteiden testaamisesta toimistossa, korjaustoimenpiteiden tarkistamisesta korjaamolla tai vuosittain suoritettavista silmämääräisistä tarkastuksista, asianmukainen tiedonhallinta on tärkeää, jotta asiakkaille voidaan tuottaa helppotajuisia raportteja. Yhä useampien Fluken ja Beha-Amproben mittaus- ja testauslaitteiden kanssa yhteensopivalla TruTest-ohjelmistolla voit nopeasti ja helposti tuoda mittaustuloksia suoraan mittauslaitteista, hallita laitteista siirrettyjä tiedostoja ja syöttää tietoja manuaalisesti tarpeen mukaan.