FLUKE - Ohjelmisto - FLK-TRUTEST-LITE


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Monikäyttäjämahdollisuus, ajonaikaina - ei
SCADA -toiminnallisuus - ei
Käyttäjäryhmät (salasanasuojauksella) mahdollisia - kyllä
SQL-tietokanta - Integroitu
Min. vaadittu prosessorin kellotaajuus, ajojärjestelmä - 2.3 GHz
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
195112016596
Sähkönumero
6752169
Toimittajan tuotenumero
5265304
Tukkuerä
1
Monikäyttäjämahdollisuus, ajonaikaina:
ei
SCADA -toiminnallisuus:
ei
Käyttäjäryhmät (salasanasuojauksella) mahdollisia:
kyllä
SQL-tietokanta:
Integroitu
Min. vaadittu prosessorin kellotaajuus, ajojärjestelmä:
2.3 GHz
OPC-rajapinnalla, palvelin:
ei
OPC-rajapinnalla, asiakas:
ei
Ohjelmointirajapinnoilla:
ei
Ajonaikainen käyttöjärjestelmä, Windows XP:
ei
Ajonaikainen käyttöjärjestelmä, Windows 2000:
ei
Ajonaikainen käyttöjärjestelmä, Linux:
ei
Ajonaikainen käyttöjärjestelmä, Windows Vista:
ei
Soveltuu käyttöjärjestelmälle Windows 7:
kyllä
Soveltuu käyttöjärjestelmälle Windows 8:
kyllä
Käyttöjärjestelmä muu:
ei
Ladattava konfigurointiohjelmisto, Windows 9x:
ei
Ladattava konfigurointiohjelmisto, Windows NT:
ei
Ladattava konfigurointiohjelmisto, Windows 2000:
ei
Ladattava konfigurointiohjelmisto, Windows XP:
ei
Ladattava konfigurointiohjelmisto, Linux:
ei
Ladattava konfigurointiohjelmisto, Windows ME:
ei
Ladattava konfigurointiohjelmisto, Windows Vista:
ei
Ladattava konfigurointiohjelmisto, Windows 2003 Server:
ei
Ladattava konfigurointiohjelmisto, Windows 7:
kyllä
Ladattava konfigurointiohjelmisto, Windows 8:
kyllä
Min. vaadittu keskusmuisti, ajojärjestelmä:
2000 Mbyte
Min. vaadittu keskusmuisti, konfigurointiohjelmisto:
2000 Mbyte
Teollisuus- ja teknologialaajennus:
ei saatavilla
Maksimi käyttäjämäärä:
1
Verkkokäyttäjämahdollisuus:
ei
Hälytystenhallinta:
ei
Trendien seuranta:
ei
Online-projektimahdollisuus:
ei
Integroitavissa automaatiojärjestelmän suunnitteluohjelmistoon:
ei
Online-/ajonaikaisten kielten lukumäärä:
5
Monikielinen:
kyllä
Konfigurointi-/ajonaikaisten kielten lukumäärä:
5
Konfigurointi-/työpöytä-kielten lukumäärä:
5
Visual Basic -komentosarjakielellä:
ei
Muulla komentosarjakielellä:
ei
Objektikirjasto:
ei saatavilla
Viestijärjestelmä:
Integroitu
Käyttäjäarkisto/reseptinhallinta:
Integroitu
Raportointijärjestelmä/protokollajärjestelmä:
Integroitu
Toimintaprosessien diagnostiikka:
ei saatavilla
Min. vaadittu prosessorin kellotaajuus, konfigurointiohjelmisto:
2.3 GHz
Soveltuu käyttöjärjestelmälle Windows 10:
kyllä
Huom. Toimitus ei sisällä tiedonsiirtokaapelia (Fluke: IR189USB (6752272), Amprobe: TL-USB (6752316))