FLUKE - Oskilloskooppi - FLUKE-123B/EU/S

Fluke Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Monitori - väri/digitaalinen

  • Taajuuden kaistan leveys - 20 MHz

  • Kanavien lukumäärä - 2

  • Jännitteenmittauksen maksimiarvo AC - 750 V

  • Jännitteenmittauksen maksimiarvo DC - 750 V

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

6752559

Toimittajan tuotenumero

4755890

Tukkuerä

1

Monitori:

väri/digitaalinen

Taajuuden kaistan leveys:

20 MHz

Kanavien lukumäärä:

2

Jännitteenmittauksen maksimiarvo AC:

750 V

Jännitteenmittauksen maksimiarvo DC:

750 V

Matalin tulon herkkyys:

5 mV

Referenssisignaalin muodostus:

kyllä

Mittausarvojen tallennus:

kyllä

Käyttöliittymä:

kyllä

Virranmittauksen maksimiarvo AC:

750 A

Virranmittauksen maksimiarvo DC:

750 A

Taajuusmittaus:

kyllä

Lämpötilamittaus:

kyllä

Kapasitanssimittaus:

kyllä

Resistanssitesti/dioditesti:

kyllä

Virtalähde:

akku

Teollisuus ScopeMeter + SCC 20MHZ, EU ScopeMeter 120B -sarja on kestävä ratkaisu teollisuusympäristöjen sähkö- ja sähkömekaanisten laitteiden vianmääritykseen ja kunnossapitoon. ScopeMeterissä yhdistyvät oskilloskooppi ja yleismittari. Oskilloskoopin kaistanleveys 20 MHz.