FLUKE - Oskilloskooppi - FLUKE-MDA-550/FPC EU

Fluke Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Monitori - väri/digitaalinen

  • Taajuuden kaistan leveys - 500 MHz

  • Kanavien lukumäärä - 4

  • Jännitteenmittauksen maksimiarvo AC - 1000 V

  • Jännitteenmittauksen maksimiarvo DC - 1000 V

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

195112120873

Sähkönumero

6756278

Toimittajan tuotenumero

5586835

Tukkuerä

1

Monitori:

väri/digitaalinen

Taajuuden kaistan leveys:

500 MHz

Kanavien lukumäärä:

4

Jännitteenmittauksen maksimiarvo AC:

1000 V

Jännitteenmittauksen maksimiarvo DC:

1000 V

Matalin tulon herkkyys:

2 mV

Referenssisignaalin muodostus:

kyllä

Valittava pulssileveysliipaisu:

kyllä

Mittausarvojen tallennus:

kyllä

Käyttöliittymä:

kyllä

Virranmittauksen maksimiarvo AC:

6000 A

Virranmittauksen maksimiarvo DC:

2000 A

Taajuusmittaus:

kyllä

Lämpötilamittaus:

kyllä

Kapasitanssimittaus:

ei

Resistanssitesti/dioditesti:

ei

Virtalähde:

akku

Fluke MDA-550 III -sarjan taajuusmuuttaja-analysaattori 1 vuoden Premium Care -paketilla Kun hankit Fluke MDA-550 III -sarjan taajuusmuuttaja-analysaattorin Fluke Premium Care -takuulla, varmistat, että saat rahoillesi vastinetta mahdollisimman pitkään. Fluke MDA 550 taajuusmuuttaja-analysaattorit säästävät aikaa ja helpottavat monimutkaisten mittausten määritystä ja tekevät vianhausta yksinkertaisempaa. Fluke Premium Care -paketti tarjoaa vakiotakuuta paremman takuun esimerkiksi vaurioiden, nopeutetun kalibroinnin ja vuosittaisten tarkastusten osalta.