FLUKE - Oskilloskooppi - MDA-550/FPC 3YR EU

Fluke Finland Oy
KopioiKopioi
FLUKE - Oskilloskooppi - MDA-550/FPC 3YR EU

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Monitori - väri/digitaalinen

  • Taajuuden kaistan leveys - 500 MHz

  • Kanavien lukumäärä - 4

  • Jännitteenmittauksen maksimiarvo AC - 1000 V

  • Jännitteenmittauksen maksimiarvo DC - 1000 V

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

195112123676

Sähkönumero

6756317

Toimittajan tuotenumero

5596853

Tukkuerä

1

Monitori:

väri/digitaalinen

Taajuuden kaistan leveys:

500 MHz

Kanavien lukumäärä:

4

Jännitteenmittauksen maksimiarvo AC:

1000 V

Jännitteenmittauksen maksimiarvo DC:

1000 V

Matalin tulon herkkyys:

2 mV

Referenssisignaalin muodostus:

kyllä

Valittava pulssileveysliipaisu:

kyllä

Mittausarvojen tallennus:

kyllä

Käyttöliittymä:

kyllä

Virranmittauksen maksimiarvo AC:

6000 A

Virranmittauksen maksimiarvo DC:

2000 A

Taajuusmittaus:

kyllä

Lämpötilamittaus:

kyllä

Kapasitanssimittaus:

ei

Resistanssitesti/dioditesti:

ei

Virtalähde:

akku

Fluke MDA-550 Series III -taajuusmuuttaja-analysaattori + 3 vuoden Premium Care -paketti Kun hankit Fluke MDA-550 III -sarjan moottorikäyttöanalysaattorin Fluke Premium Care -tukiohjelmalla, varmistat, että saat rahoillesi vastinetta mahdollisimman pitkään. Fluke MDA 550 taajuusmuuttaja-analysaattorit säästävät aikaa ja helpottavat monimutkaisten mittausten määritystä ja tekevät vianmäärityksestä yksinkertaisempaa. Fluke Premium Care -tukiohjelma tarjoaa vakiotakuuta paremman palvelun esimerkiksi silloin, kun laitteesi on vaurioitunut, kalibrointi on tehtävä nopeasti tai on aika vaihtaa tai korjata vahingoittuneita lisävarusteita.