FLUKE - Pehmeä kantolaukku - Fluke C115

Fluke Finland Oy
KopioiKopioi
FLUKE - Pehmeä kantolaukku - Fluke C115

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - pussi

  • Materiaali - muovi

  • Lokeroiden lukumäärä - 3

  • Korkeus - 240 mm

  • Materiaalin laatu - polyesteri (PET)

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

6752508

Toimittajan tuotenumero

2826063

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

pussi

Materiaali:

muovi

Lokeroiden lukumäärä:

3

Korkeus:

240 mm

Materiaalin laatu:

polyesteri (PET)

Pyörillä:

ei

Sisältää olkahihnan:

kyllä

Lukolla:

ei

Teleskooppinen vetokahva:

ei

Leveys:

205 mm

Vaahtomuovilla:

ei

Syvyys:

75 mm

Osastonjakajilla:

ei

Väri:

musta

Punainen huomioväri:

ei

Soveltuu riippulukolle:

ei

Irroitettavalla lokerolla:

ei

Pehmeä kantolaukku

Pehmeä kantolaukku, valmistettu kestävästä 600D-polyesterista, mitat (K x L x S): 24 x 20,5 x 7,5 cm