FLUKE - Pehmeä kantolaukku - Fluke C50

Fluke Finland Oy
KopioiKopioi
FLUKE - Pehmeä kantolaukku - Fluke C50

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - pussi

  • Materiaali - muovi

  • Lokeroiden lukumäärä - 2

  • Korkeus - 192 mm

  • Materiaalin laatu - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

6752361

Toimittajan tuotenumero

762823

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

pussi

Materiaali:

muovi

Lokeroiden lukumäärä:

2

Korkeus:

192 mm

Materiaalin laatu:

muu

Pyörillä:

ei

Sisältää olkahihnan:

ei

Lukolla:

ei

Teleskooppinen vetokahva:

ei

Leveys:

90 mm

Vaahtomuovilla:

ei

Syvyys:

38 mm

Osastonjakajilla:

ei

Väri:

musta

Punainen huomioväri:

ei

Soveltuu riippulukolle:

ei

Irroitettavalla lokerolla:

ei

Pehmeä mittareille

Pehmeä kantolaukku. Kantolaukku, jossa on sisätasku, vyölenkki ja sisällä kiinnityshihna mittarille. Mitat (K x L x S): 19,2 x 9 x 3,8 cm