FLUKE - Pehmeä kantolaukku mittareille - Fluke C25

Fluke Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - pussi

  • Materiaali - muovi

  • Lokeroiden lukumäärä - 2

  • Korkeus - 218 mm

  • Materiaalin laatu - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

6751838

Toimittajan tuotenumero

681114

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

pussi

Materiaali:

muovi

Lokeroiden lukumäärä:

2

Korkeus:

218 mm

Materiaalin laatu:

muu

Pyörillä:

ei

Sisältää olkahihnan:

ei

Lukolla:

ei

Teleskooppinen vetokahva:

ei

Leveys:

128 mm

Vaahtomuovilla:

ei

Syvyys:

64 mm

Osastonjakajilla:

ei

Väri:

musta

Punainen huomioväri:

ei

Soveltuu riippulukolle:

ei

Irroitettavalla lokerolla:

ei

C25 Pehmeä kantolaukku mittareille

Suuri ja pehmeä kantolaukku digitaalisille yleismittareille, pehmustettu kantolaukku, jossa on sisätasku, mitat (K x L x S): 21,8 x 12,8 x 6,4 cm