FLUKE - Piikkianturi - 80PK-25


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Mitta-alue - -40...350 °C
Malli / Tyyppi - nasta
Mittapään pituus - 102 mm
Materiaali - ruostumaton teräs
Liitäntäkaapelin pituus - 1 m
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
Sähkönumero
6752242
Toimittajan tuotenumero
2098706
Tukkuerä
1
Mitta-alue:
-40...350 °C
Malli / Tyyppi:
nasta
Mittapään pituus:
102 mm
Materiaali:
ruostumaton teräs
Liitäntäkaapelin pituus:
1 m
PIIKKIANTURI
Sopii elintarvikkeille sekä nesteille ja geeleille, ei saa altistaa haloideille eikä sulfideille. Mittausalue: -25: -40 ... 350 °C. Mittapään pituus: 10,2 cm.
Sopii elintarvikkeille sekä nesteille ja geeleille, ei saa altistaa haloideille eikä sulfideille. Mittausalue: -25: -40 ... 350 °C. Mittapään pituus: 10,2 cm.