FLUKE - Pintalämpöanturi (K-tyyppi) - 80PK-3A

Fluke Finland Oy
KopioiKopioi
FLUKE - Pintalämpöanturi (K-tyyppi) - 80PK-3A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Mitta-alue - 0...260 °C

  • Malli / Tyyppi - nasta

  • Mittapään pituus - 95 mm

  • Materiaali - muu

  • Liitäntäkaapelin pituus - 1000 m

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

6752232

Toimittajan tuotenumero

874610

Tukkuerä

1

Mitta-alue:

0...260 °C

Malli / Tyyppi:

nasta

Mittapään pituus:

95 mm

Materiaali:

muu

Liitäntäkaapelin pituus:

1000 m

PINTALÄMPÖANTURI (K-TYYPPI)

Pintalämpötila-anturi (K-tyyppi), tasaisille ja hieman kuperille pinnoille. Mittausalue: 0…260 °C, mittapään pituus: 9,5 cm.