FLUKE - Prosessimittari - FLK-789/IR3000FC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
95969781817
Sähkönumero
6756374
Toimittajan tuotenumero
4604605
Tukkuerä
1
ProcessMeter-yleismittari ja FC-adapteri Digitaalinen true-RMS-yleismittari ja 4-20 mA-lähetin. Suuri kaksoisnäyttö. Näytön taustavalo. Manuaalinen askeltoiminto (100 %, 25 %, karkea- ja hienosäätö) sekä Auto Step- ja Auto Ramp -toiminnot. FlukeConnect-adapteri. Cat III 1000V / CATIV 600V.