FLUKE - Sähköasennustesteri - FLUKE 1674FC SCH

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
195112119440
Sähkönumero
6756340
Toimittajan tuotenumero
5580841
Tukkuerä
1
Sähköasennustesteri Fluke 1674 FC SCH Fluke 1674 -asennustesteri mullistaa työskentelytapasi. 1674 FC -mallissa on kaikki 1673 FC -mallin ominaisuudet, ja se sisältää myös eristyksen esitestaustoiminnon, ohjelmoitavat automaattiset testit, ylijännitesuojalaitteiden testauksen ja eristystilan valvontalaitteiden testauksen. Ergonomisen muotoilun, saumattoman käyttöliittymän, integroitujen tiedonhallintaominaisuuksien, langattoman yhteyden ja kattavan raportointiohjelmiston ansiosta 1674 FC asettaa uuden standardin integroidulle asennustestausratkaisulle. 1670-sarjan asennustestereiden avulla voit varmistaa sähköasennusten turvallisuuden kodin, liiketilojen ja teollisuuden käyttökohteissa. Se täyttää IEC 60364 -standardin ja kaikkien asiaankuuluvien paikallisten IEC 61557 -standardien vaatimukset. Suorita vaaditut testit jopa 30 % nopeammin ja käytä dokumentaatioon aikaa jopa 50 % vähemmän samalla, kun voit olla varma siitä, että keräämäsi tiedot ovat luotettavia. Fluke 1670 -sarjan asennustesterit helpottavat asennusta ja testien valmistelua intuitiivisen käyttöliittymän ja värikosketusnäytön avulla. Lisäksi käyttäjä voi syöttää paikan tiedot ja määrittää testausreitit suoraan testeristä, mobiililaitteelta tai tietokoneesta ja muokata tietoja suoraan testerissä testauksen aikana tietojen oikeellisuuden varmistamiseksi.





