FLUKE - Sähköasennustesteri - FLUKE-PVA-1500HE2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
195112123997
Sähkönumero
6756326
Toimittajan tuotenumero
5600010
Tukkuerä
1
Fluke PVA-1500HE2 Solmetric PV -analysaattori, korkean tehokkuuden IV-käyräjäljittäjä Fluke Solmetric PVA-1500HE2 on kehittynyt I-V-piirturi, joka on suunniteltu tarkkaan valosähköisten (PV) -järjestelmien analyysiin ja optimointiin. PVA-1500HE2 tarjoaa aurinkopaneeliammattilaisille mahdollisuuden arvioida tarkasti ja reaaliaikaisesti aurinkopaneelimoduulien, sarjakytkentöjen ja kennostojen suorituskykyä, mukaan lukien tehokkaat sarjakytkennät, jopa sellaiset, joiden moduulitehokkuus on yli 19 %, aina täyteen 30A:in saakka. PVA-1500HE2 antaa käyttäjien tunnistaa nopeasti ja tehokkaasti ongelmia, kuten varjostus, yhteensopimattomuus, heikkeneminen ja muut poikkeamat. Sen käyttäjäystävällinen käyttöliittymä ja ergonominen muotoilu tekevät siitä helppokäyttöisen, jopa vaativissa ympäristöissä. Piirturi tarjoaa kattavan data-analyysin ja raportointiominaisuuden, mikä mahdollistaa teknikoille valistuneiden päätösten tekemisen aurinkopaneeliasennusten tehokkuuden ja luotettavuuden maksimoimiseksi. Rakennettuna kestävyys ja luotettavuus mielessä pitäen Solmetric PVA-1500HE2 on ihanteellinen työkalu aurinkopaneeliammattilaisille, jotka haluavat optimoida aurinkopaneelijärjestelmien suorituskyvyn ja käyttöiän.


