FLUKE - Sähköasennustesteripaketti - 1674FC SCH/1630

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Mittauslaite jännitteen mittaukseen - kyllä
Mittauslaite virran mittaukseen - kyllä
Mittalaite lämpötilan mittaukseen - ei
Testilaite eristysvastusmittaukseen - kyllä
Testilaite silmukkaresistanssin mittaukseen - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
195112119808
Sähkönumero
6756344
Toimittajan tuotenumero
5581251
Tukkuerä
1
Mittauslaite jännitteen mittaukseen:
kyllä
Mittauslaite virran mittaukseen:
kyllä
Mittalaite lämpötilan mittaukseen:
ei
Testilaite eristysvastusmittaukseen:
kyllä
Testilaite silmukkaresistanssin mittaukseen:
kyllä
Mittauslaite vastusmittaukseen:
kyllä
Testilaite jännitteen mittaukseen:
ei
Testilaite jatkuvuuden mittaukseen:
kyllä
Testilaite vaihejärjestyksen mittaukseen:
kyllä
Vikavirtasuojan testilaite:
kyllä
Kaasunpainemittaus:
ei
Ilmanpainemittaus:
ei
Mittauslaitesarja koulutuskäyttöön:
ei
Savukaasuanalyysi:
ei
E-Mobilityn mittaus- ja testauslaite:
kyllä
Aurinkosähkön testilaite:
ei
Fluke 1674 FC asennustesteri ja Fluke 1630-2 FC -maadoitusvastuspihtipaketti mullistaa työskentelytapasi. 1674 FC -mallissa on kaikki 1673 FC -mallin ominaisuudet, ja se sisältää myös eristyksen esitestaustoiminnon, ohjelmoitavat automaattiset testit, ylijännitesuojalaitteiden testauksen ja eristystilan valvontalaitteiden testauksen. Ergonomisen muotoilun, saumattoman käyttöliittymän, integroitujen tiedonhallintaominaisuuksien, langattoman yhteyden ja kattavan raportointiohjelmiston ansiosta 1674 FC asettaa uuden standardin integroidulle asennustestausratkaisulle. 1674 FC -asennustesterin avulla voit tarkistaa sähköasennusten turvallisuuden kodin, liiketilojen ja teollisuuden käyttökohteissa ja muodostaa yhteyden 1630-2 FC -laitteeseen langattomasti. Sen avulla voit mitata ja tallentaa maadoitusresistanssimittaukset turvallisesti ja tehokkaasti ilman rinnakkaisten maadoitusten irrottamista tai lisämittaussauvojen käyttöä. Suorita vaaditut testit jopa 30 % nopeammin ja käytä dokumentaatioon aikaa jopa 50 % vähemmän samalla, kun voit olla varma siitä, että keräämäsi tiedot ovat luotettavia. Fluke 1670 -sarjan asennustesterit helpottavat asennusta ja testien valmistelua intuitiivisen käyttöliittymän ja värikosketusnäytön avulla. Lisäksi käyttäjä voi syöttää paikan tiedot ja määrittää testausreitit suoraan testeristä, mobiililaitteelta tai tietokoneesta ja muokata tietoja suoraan testerissä testauksen aikana tietojen oikeellisuuden varmistamiseksi.




