FLUKE - Sähköasennustesteripaketti - 1674FC SCH FTT

Fluke Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Raja-arvon näyttö - kyllä

  • Vikavirtasuojatesti - kyllä

  • Näyttötapa - graafinen

  • Vikavirtatestauksen aaltomuoto - vikavirtakytkimille, tyyppi A, F ja tyyppi B, B+

  • Vuotovirranmittaus adapterilla - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

195112119631

Sähkönumero

6756343

Toimittajan tuotenumero

5581087

Tukkuerä

1

Raja-arvon näyttö:

kyllä

Vikavirtasuojatesti:

kyllä

Näyttötapa:

graafinen

Vikavirtatestauksen aaltomuoto:

vikavirtakytkimille, tyyppi A, F ja tyyppi B, B+

Vuotovirranmittaus adapterilla:

kyllä

Eristysvastusmittaus:

kyllä

Eristysvastusmittaus nouseva:

kyllä

Eristävien lattioiden ja seinien resistanssi:

ei

Ylijännitesuojauksen testaus:

kyllä

Pienvastusarvomittaus:

kyllä

Pienvastusarvomittaus nouseva:

ei

Maadoitusvastusmittaus:

kyllä

Selektiivinen maadoitusvastusmittaus:

ei

Maadoitussilmukkavastusmittaus:

kyllä

Erityinen maadoitusvastusmittaus:

ei

Silmukka- ja vaiheresistanssimittaus:

kyllä

Silmukkaimpedanssinmittaus ilman vikavirtasuojan laukaisua:

kyllä

Verkon silmukkaimpedanssin mittaus:

kyllä

Oikosulku- ja ylivirtasuojauksen testi:

kyllä

Vikavirtasuojan testi nousevalla vuotovirralla:

kyllä

Vikavirta-analyysitoiminnolla:

kyllä

PRCD-testi, tyyppi S, tyyppi K:

kyllä

IMD ja RCM -testit:

kyllä

Sähköajoneuvolatausasemantestaus, ajoneuvon tilan simulointi:

kyllä

Vaihejärjestyksen osoitus:

kyllä

Jäsenneltävä mitta-arvojen tallennus:

kyllä

Mittausarvojen tallennus:

kyllä

Käyttöliittymä:

kyllä

Tulostinliitäntä:

ei

Sisältää tulostimen:

ei

Testilaitteen kauko-ohjain:

kyllä

Fluke 1674 FC SCH FTT Sähköasennustesteri TruTest-ohjelmistolla

TruTest-ohjelmistolla varustettu Fluke 1674FC -asennustesteri mullistaa työskentelytapasi. Ergonomisen muotoilun, saumattoman käyttöliittymän, integroitujen tiedonhallintaominaisuuksien ja kattavan raportointiohjelmiston ansiosta 1674 asettaa uuden standardin integroidulle asennustestausratkaisulle. 1670-sarjan asennustestereiden avulla voit varmistaa sähköasennusten turvallisuuden kodin, liiketilojen ja teollisuuden käyttökohteissa. Se täyttää IEC 60364 -standardin ja kaikkien asiaankuuluvien paikallisten IEC 61557 -standardien vaatimukset.Suorita vaaditut testit jopa 30 % nopeammin ja käytä dokumentaatioon aikaa jopa 50 % vähemmän samalla, kun voit olla varma siitä, että keräämäsi tiedot ovat luotettavia. Fluke 1670 -sarjan asennustesterit helpottavat asennusta ja testien valmistelua intuitiivisen käyttöliittymän ja värikosketusnäytön avulla. Lisäksi käyttäjä voi syöttää paikan tiedot ja määrittää testausreitit suoraan testeristä, mobiililaitteelta tai tietokoneesta ja muokata tietoja suoraan testerissä testauksen aikana tietojen oikeellisuuden varmistamiseksi.