FLUKE - Sähköasennustesteripaketti - FLUKE-1673FC SCH/FPC
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
195112129678
Sähkönumero
6756372
Toimittajan tuotenumero
6019792
Tukkuerä
1
Fluke 1673 FC Sähköasennustesteri Fluke Premium Care -tukipaketilla Kun hankit Fluke 1673 FC -asennustesterin Fluke Premium Care -tukiohjelmalla, varmistat, että saat rahoillesi vastinetta mahdollisimman pitkään. Fluke 1673 FC -asennustesteri sisältää kaikki 1672-laitteen ominaisuudet sekä maadoitusresistanssin mittauksen, Auto Test-toiminnon ja Fluke Connect -yhteensopivuuden. Ergonomisen muotoilun, saumattoman käyttöliittymän, integroitujen tiedonhallintaominaisuuksien, langattoman yhteyden ja kattavan raportointiohjelmiston ansiosta 1673 FC asettaa uuden standardin integroidulle asennustestausratkaisulle. 1670-sarjan asennustestereiden avulla voit varmistaa sähköasennusten turvallisuuden kodin, liiketilojen ja teollisuuden käyttökohteissa. Se täyttää IEC 60364 -standardin ja kaikkien asiaankuuluvien paikallisten IEC 61557 -standardien vaatimukset. Fluke Premium Care -tukiohjelma tarjoaa vakiotakuuta paremman palvelun esimerkiksi silloin, kun laitteesi on vaurioitunut, kalibrointi on tehtävä nopeasti tai on vuosihuollon aika. Suorita vaaditut testit jopa 30 % nopeammin ja käytä dokumentaatioon aikaa jopa 50 % vähemmän samalla, kun voit olla varma siitä, että keräämäsi tiedot ovat luotettavia. Fluke 1670 -sarjan asennustesterit helpottavat asennusta ja testien valmistelua intuitiivisen käyttöliittymän ja värikosketusnäytön avulla. Lisäksi käyttäjä voi syöttää paikan tiedot ja määrittää testausreitit suoraan testeristä, mobiililaitteelta tai tietokoneesta ja muokata tietoja suoraan testerissä testauksen aikana tietojen oikeellisuuden varmistamiseksi.


