FLUKE - Sähköasennustesteripaketti - FLUKE-SOL-DMM87V-KIT

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
195112124970
Sähkönumero
6756334
Toimittajan tuotenumero
5602269
Tukkuerä
1
Solmetric PVA, korkean tehokkuuden IV-käyräjäljittäjä + 393 + 87V Tämä kattava työkalusarja koostuu Fluke Solmetric PVA-1500HE2 I-V -piirtimestä, Fluke 393 FC Solar -pihtimittarista ja Fluke 87V -digitaalisesta yleismittarista ja se tarjoaa täydellisen ratkaisun aurinkopaneelien asennukseen, diagnoosiin ja kunnossapitoon. PVA--1500HE2 tarjoaa joukon kehittyneitä ominaisuuksia, kuten korkean suoritustehon I-V-käyrän jäljityksen, joka tarjoaa nopean ja yksityiskohtaisen suorituskykydatan. Laitteen intuitiivinen käyttöliittymä mahdollistaa helpon navigoinnin ja reaaliaikaisen analyysin, mikä mahdollistaa potentiaalisten ongelmien välittömän identifioinnin. 393 FC Solar -pihtimittari mahdollistaa Dc-virran ja jännitteen tarkan mittauksen, mikä helpottaa aurinkopaneelien ja inverttereiden suorituskykytestausta. Lisäksi 87 V:n digitaalinen yleismittari tarjoaa AC/DC-jännitteen, virran, vastuksen ja kapasitanssin luotettavia mittauksia, mikä on olennaista järjestelmän eheyden tarkastamiselle ja sähkövikojen diagnoosille. Käyttöönotosta ja rutiinitarkastuksista vianetsintään ja suorituskyvyn optimointiin, tämä työkalusarja mahdollistaa aurinkopaneeliammattilaisille aurinkopaneelien asennuksen tehokkuuden ja luotettavuuden maksimoinnin helposti.


