FLUKE - Sähköasennustesteripaketti - FLUKE-SOL-INS37-KIT

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
195112124994
Sähkönumero
6756336
Toimittajan tuotenumero
5602284
Tukkuerä
1
Solmetric PVA, korkean tehokkuuden IV-käyräjäljittäjä + 1537 Tässä työkalusarjassa yhdistyvät Fluke Solmetric PVA-1500HE2 I-V -piirturin tarkkuus Fluke 1537 eristystesterin edistyneisiin ominaisuuksiin, mikä tarjoaa aurinkopaneelikennostojen kattavan diagnoosin. PVA-1500HE2 tarjoaa joukon kehittyneitä ominaisuuksia, kuten korkean suoritustehon I-V-käyrän jäljityksen, joka tarjoaa nopean ja yksityiskohtaisen suorituskykydatan. Laitteen intuitiivinen käyttöliittymä mahdollistaa helpon navigoinnin ja reaaliaikaisen analyysin, mikä mahdollistaa potentiaalisten ongelmien välittömän identifioinnin. Tätä täydentäen 1537-eristystesteri tarjoaa eristysvastuksen testauksen aina 2 500 V:n saakka, mikä auttaa tunnistamaan potentiaaliset turvallisuusvaarat ja estämään järjestelmäviat. Yhdessä nämä työkalut tarjoavat aurinkopaneeliammattilaisille mahdollisuuden varmistaa aurinkopaneeliasetusten tehokkuuden, luotettavuuden ja turvallisuuden, käyttöönotosta ja rutiinikunnossapidosta vianetsintään ja suorituskyvyn optimointiin.


