FLUKE - Sähköasennustesteripaketti - FLUKE-SOL-INS87-KIT

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
195112124987
Sähkönumero
6756335
Toimittajan tuotenumero
5602278
Tukkuerä
1
Solmetric PVA, korkean tehokkuuden IV-käyräjäljittäjä + 393 + 87V + 1587FC Tässä työkalusarjassa yhdistyvät Fluke Solmetric PVA-1500HE2 I-V -piirturin tarkkuus, Fluke 393 FC Solar -pihtimittarin monipuolisuus, Fluke 87V Digital -yleismittarin luotettavuus ja Fluke 1587 FC -eristysyleismittarin edistyneet ominaisuudet. PVA--1500HE2 tarjoaa joukon kehittyneitä ominaisuuksia, kuten korkean suoritustehon I-V-käyrän jäljityksen, joka tarjoaa nopean ja yksityiskohtaisen suorituskykydatan. Laitteen intuitiivinen käyttöliittymä mahdollistaa helpon navigoinnin ja reaaliaikaisen analyysin, mikä mahdollistaa potentiaalisten ongelmien välittömän identifioinnin. 393 FC Solar -pihtimittari mahdollistaa DC-virran ja jännitteen tarkan mittauksen, mikä on olennaista aurinkopaneelien ja inverttereiden suorituskykytestaukselle ja vianetsinnälle. 87 V:n digitaalinen yleismittari tarjoaa AC/DC-jännitteen, virran, vastuksen ja kapasitanssin luotettavia mittauksia, mikä helpottaa järjestelmän eheyden tarkastamista ja sähkövikojen diagnoosia. Lisäksi 1587 FC -eristysyleismittari tarjoaa eristyksen vastuksen testauksen, mikä auttaa identifioimaan potentiaaliset turvallisuusvaarat ja estämään järjestelmäviat. Käyttöönotosta ja rutiinitarkastuksista vianetsintään ja suorituskyvyn optimointiin, tämä työkalusarja mahdollistaa aurinkopaneeliammattilaisille aurinkopaneelien asennuksen tehokkuuden, luotettavuuden ja turvallisuuden luotettavan maksimoinnin.


