FLUKE - Sähköasennustesteripaketti - SMFT-1000 PRO/FPC EU

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väyläliitäntä - USB
Teholähteen tyyppi - paristo
Jatkuvuusvastus - 0.2...2000 Ohm
Jatkuvuusmittausvirtaus - 200...400 mA
Avoimen piirin jännitemittaus Uoc - 5...1000 V
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
195112122976
Sähkönumero
6756313
Toimittajan tuotenumero
5594352
Tukkuerä
1
Väyläliitäntä:
USB
Teholähteen tyyppi:
paristo
Jatkuvuusvastus:
0.2...2000 Ohm
Jatkuvuusmittausvirtaus:
200...400 mA
Avoimen piirin jännitemittaus Uoc:
5...1000 V
Oikosulkupiirin virtamittaus Isc:
0.2...20 A
Eristysvastusmittausalue:
0.2...999 MOhm
Eristysvastuksen mittausjännite:
50...1000 V
Suojausluokan maksimijännite:
1000 V
Sisältää näytön:
kyllä
Mittausarvojen tallennus:
kyllä
Mittauslinjavastuksen kompensaatio:
manuaalinen
Ulkoisjännitteen havaitseminen:
kyllä
Napaisuustarkastus:
kyllä
Maavikan mittaus:
kyllä
Aurinkosäteilyn mittaus:
kyllä
Lämpötilamittaus:
kyllä
Moduulitietokanta:
kyllä
Sivulinjavastuksen mittaus Rp:
ei
Sisäisen sarjavastuksen mittaus Rs:
ei
Maksimivoimapisteen mittaus (MPP):
kyllä
Huipputehon mittas (Ppk):
ei
Tranpositio STC:een:
kyllä
Transposition NOCT:een:
kyllä
Virtajännitekäyräjälki:
kyllä
Virtajännitekäyrän seurantametodi:
muu
Täyttökertoimen mittaus (FF):
kyllä
Tehon mittaus:
AC/DC
Invertterin hyötysuhteen mittaus:
kyllä
Kauko-ohjaus:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP40
Ylijännitesuojausluokka:
CAT III
Pituus:
250 mm
Leveys:
125 mm
Korkeus:
100 mm
Paino:
1.4 kg
Paino akkupaketti mukaan lukien:
1.4 kg
Kun hankit Fluke SMFT-1000 -aurinkosähkötesterin Fluke Premium Care -tukiohjelmalla, varmistat, että saat rahoillesi vastinetta mahdollisimman pitkään. Fluke SMFT-1000 -aurinkosähkötesteri ja suorituskykyanalysaattori on kokonaisvaltainen testausratkaisu aurinkosähköjärjestelmän suorituskyvyn ja turvallisuuden varmistamiseen ja asiakasraportoinnin nopeuttamiseen. Fluke Premium Care -tukiohjelma tarjoaa vakiotakuuta paremman palvelun esimerkiksi silloin, kun laitteesi on vaurioitunut, kalibrointi on tehtävä nopeasti tai on vuosihuollon aika.



