FLUKE - Sähköasennustesteritarvike - FEV350/TY2/TY1 PRO

Fluke Finland Oy
KopioiKopioi
FLUKE - Sähköasennustesteritarvike - FEV350/TY2/TY1 PRO

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

195112122006

Sähkönumero

6756329

Toimittajan tuotenumero

5590668

Tukkuerä

1

FEV350-sähköajoneuvojen latausasemien analysaattori Type 1- ja Type 2 -liittimillä + TruTest-ohjelmiston lisenssi FEV350-sähköajoneuvojen latausasemien analysaattori on täydellinen ratkaisu sähköajoneuvojen Type 2 tai Type 1 -liittimillä varustettujen AC-latausasemien turvallisuuden ja suorituskyvyn testaamiseen. Se on suunniteltu henkilöille, joiden on suoritettava ja dokumentoitava useita testejä nopeasti ja tehokkaasti ilman useiden työkalujen kantamista. Käytettävissä olevat mittaukset: PE (suoja)maadoituksen esitesti, jolla varmistetaan, että vaarallista jännitettä ei ole, aistinvarainen tarkastus, 30 mA:n vikavirtasuojan (RCD) + 6 mA:n DC-vikavirran tunnistimen (RDC-DD) laukaisutesti, nimellisjännite + vaihejärjestys, automaattinen Control Pilot (CP) aaltomuotoanalyysillä, Proximity Pilot ja vikatestaus. Tuetut mittaukset: maadoitusliitäntä, eristysvastus ja silmukka-/linjaimpedanssi Fluken yhteensopivilla ähköasennustestereillä asennuksen sertifiointia/tarkastuksia varten langattoman Bluetooth-yhteyden kautta. Kytkentäkaaviot ja tietonäytöt saumatonta integrointia varten TruTest-ohjelmiston kanssa raporttien luontia varten. Sisältää sähköajoneuvojen TruTest-latausohjelmistomoduulin dokumentointia ja raportointia varten. Fluke FEV350 tarjoaa ennalta määritetyt testisuunnitelmat ja mittaustulosten hyväksyntä- ja hylkäysmerkinnät analyysin ja testaukseen käytetyn ajan yksinkertaistamiseksi.