FLUKE - Sähköasennustesteritarvike - Fluke-166X-MTC-SCH

Fluke Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - mittauskaapeli

  • Pistoketyyppi - 4 mm turvapistoke

  • Maksimikäyttöjännite - 250 V

  • Eriste - PVC

  • Sarja - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

6752588

Toimittajan tuotenumero

4601081

Tukkuerä

1

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

mittauskaapeli

Pistoketyyppi:

4 mm turvapistoke

Maksimikäyttöjännite:

250 V

Eriste:

PVC

Sarja:

ei

Ylijännitesuojausluokka:

CAT II

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

kyllä

Salkku/kassi:

ei

Virrankestoisuus:

16 A

FLK-166X-MTC-SCH Pistotulpallinen testijohto (EU) Schuko

Pistotulpallinen testijohto (EU) Schuko