FLUKE - Sähköasennustesteritarvike - TL-USB


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - liitoskaapeli
Pistoketyyppi - muu
Eriste - muu
Sarja - ei
Lisätarvike - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
95969692809
Sähkönumero
6752316
Toimittajan tuotenumero
4372676
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
liitoskaapeli
Pistoketyyppi:
muu
Eriste:
muu
Sarja:
ei
Lisätarvike:
ei
Varaosa:
kyllä
Salkku/kassi:
ei
TL-USB, USB-kaapeli sähköasennustestereille ProInstall-100-EUR ja200-EUR
USB-kaapeli sähköasennustestereille ProInstall-100-EUR ja 200-EUR. HUOM! ei sisällä PC-ohjelmistoa.
USB-kaapeli sähköasennustestereille ProInstall-100-EUR ja 200-EUR. HUOM! ei sisällä PC-ohjelmistoa.